曜日別特売
611-812-100 偏芯ザルボ カクダイ 01096472

偏芯ザルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法A(mm)100
内容量1個注文コード01096472品番611-812-100
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
用途給水、給湯口の位置の調節用呼び13寸法A(mm)100材質青銅形状その他種類ねじ込み継手アズワン品番64-6499-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする