曜日別特売
- 【オーダー】アルミ丸棒(A6061) ノーブランド 01097102

 

- 【オーダー】アルミ丸棒(A6061) ノーブランド 01097102
- 【オーダー】アルミ丸棒(A6061) ノーブランド 01097102

【オーダー】アルミ丸棒(A6061)

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
外径(Φmm)20
20
25
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
長さ(mm)801~900
801~900
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
901~1000
20~40
41~60
61~80
81~100
101~120
121~140
141~160
161~180
181~200
201~220
221~240
241~260
261~280
281~300
内容量1本注文コード01097102品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

熱処理型の耐食性合金です。

用途リベット用材、自動車用部品など。外径(Φmm)20長さ(mm)801~900成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA6061タイプ丸棒規格参考)H4040 A6061BE外径公差(mm)±0.49切断方法バンドソー切断切断公差-0~+5mmサービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(赤)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: バイク部品に
C-FJ自動車・二輪車・自転車関連業

旋盤でのバイク部品を作るために選びました。
切削もしやすく加工が楽です。
切り売りしても答えるので助かります。

対象商品 : 01098694
2023-12-27
用途: カバーの材料
その他業種

φ90で長さ指定して発注出来るのはありがたい。
価格がもう少し安ければベスト。

対象商品 : 01097242
2014-11-21
用途: 自転車の部品を作る。

買いあわせで送料無料にしたら安いと思います。直送ですが到着も早かったです。

対象商品 : 01097443
2021-09-30
用途: 加工材料として使用

ひと肌剥いて真円を出し使用する予定でしたが
グラインディングされている箇所があり
予定数値まで削ってもグラインディングの跡が消えず使用できませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 01097048
2018-03-05
用途: ローラーの軸に使用
有限会社安藤家具店

アルミ丸棒(A6061) 外径20Φmm、長さ300mmを購入。
見えなくなるところなのでかまわないが、
汚れもあったし塗料のような物が付いていて汚かった。
切り口断面もかなり雑で垂直に切れていなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4724:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4724:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする