GB-92 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所 01121128

 

GB-92 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所 01121128
GB-92 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所 01121128
GB-92 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所 01121128

絶縁ゴムブッシング

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個取付穴寸法(mm)92注文コード01121128品番GB-92
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
取付穴寸法(mm)92材質トレックスプレーン(TREXPRENE)寸法D(mm)15寸法E(mm)4寸法C(Φmm)75寸法B(Φmm)92寸法A(Φmm)103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 開口穴の防水用

他サイトは最小LOTが多すぎる中、10個単位の販売で、必要最低限の購入が出来て有り難かった。

対象商品 : 71324882
2024-04-03
用途: 制御盤製作

少ない個数から購入することが出来、更に当日出荷で次の日には手元に届くので非常に助かります。

対象商品 : 01121042
2022-07-19
用途: 端子盤の入線口用

価格も安く、個数も必要分だけ購入でき、大変満足しております。

対象商品 : 01121067
2022-03-13
用途: ケーブル通し
アテック

機内工事で使用。
結構このメーカーを使用してます
チョット足りないとき、便利です

1が参考にしています
対象商品 : 71324846
2021-11-15
用途: 電工1種技能試験の練習用

電気工事士の技能試験の練習用に使うため探していました。あまりたくさんは必要がなかったため、丁度良い個数が手に入り良かったです。

対象商品 : 71324846
2019-12-12
用途: 電気工事でアウトレットボックスへの取り付け
その他業種

他社の製品に比べ、緩んで抜けてしまいやすい傾向があるように思う。

2019-04-18
用途: 電気コード取り出し口
株式会社龍匠建設業・工事業

ゴム質のが良い商品です。
これからも共和化学工業所のゴムブッシングを使っていきたいと思ってます。

対象商品 : 01121103
2018-07-04
用途: 動力盤不要穴の塞ぎ
建設業・工事業

機器撤去で不要になった電源線の穴を塞ぐのに使用しました。
このサイズになると在庫していないもしくはメーカー梱包単位でしか販売しないことが多いので、1個単位の販売は助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする