FB-86 ベークノズル 共和化学工業所 01121207

ベークノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法C(Φmm)106
内容量1個注文コード01121207品番FB-86
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。

寸法A(Φmm)70寸法B(Φmm)86寸法C(Φmm)106寸法D(mm)33寸法E(mm)25寸法F(mm)8寸法G(mm)10寸法H(Φmm)108取付穴寸法(mm)87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする