SCE-440 スーパークリアチェスト 浅型4段×深型4段 アイリスオーヤマ 01135408

SCE-440 スーパークリアチェスト 浅型4段×深型4段 アイリスオーヤマ 01135408
SCE-440 スーパークリアチェスト 浅型4段×深型4段 アイリスオーヤマ 01135408

スーパークリアチェスト 浅型4段×深型4段

(3件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
ホワイト/クリアブルー
内容量1台注文コード01135408品番SCE-440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。
引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
移動に便利なキャスター付です。

トラスコ品番494-3759材質ポリプロピレン、スチロールホワイト/クリアブルータイプキャスター付棚段数中型4段・深型4段収納サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×1084なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×390×1084引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(中)260×360×77、(深)260×360×128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01135408
2021-06-30
用途: 容器サンプル入れ
株式会社シャローム製造業

入れやすい棚割で、しっかりとした作りで助かります。クリアな面が青色になっていますが、グレー色があると良いと思います。

対象商品 : 01135408
2019-11-26
用途: 工具類の整理

電気又は機械の工具箱として使用中。価格は、衣装ケースなどよりは高めだが、問題なく使えている。

2が参考にしています
対象商品 : 01135408
2018-10-01
用途: 書類の整理
教育・研究機関

サイズもちょうどよく、キャスターつきで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする