※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ1.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
幅(mm)
300
100
200
300
500
長さ(mm)
500
100
200
300
500
1000
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01139154
品番
1.5×300×500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
300
長さ(mm)
500
仕様
片面粘着テープ付
材質
フッ素ゴム
硬度
80(タイプA)
耐熱温度(℃)
250
厚さ公差(mm)
±0.2
耐油性(%)
10
耐寒温度(℃)
-25
商品豆知識
ゴム素材の特長