※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ2mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
100
100
200
300
500
長さ(mm)
100
100
200
300
500
1000
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01139233
品番
2×100×100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
仕様
片面粘着テープ付
材質
フッ素ゴム
硬度
80(タイプA)
耐熱温度(℃)
250
厚さ公差(mm)
±0.2
耐油性(%)
10
耐寒温度(℃)
-25
商品豆知識
ゴム素材の特長