アキツ
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ3mm
商品レビューを投稿する
幅(mm)
100
100
200
300
500
長さ(mm)
100
100
200
300
500
1000
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01139452
品番
3×100×100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
仕様
片面粘着テープ付
材質
フッ素ゴム
硬度
80(タイプA)
耐熱温度(℃)
250
厚さ公差(mm)
±0.25
耐油性(%)
10
耐寒温度(℃)
-25
商品豆知識
ゴム素材の特長