SC-01 黒染床皮ノミ差1寸 コヅチ 01141595

 

SC-01 黒染床皮ノミ差1寸 コヅチ 01141595
SC-01 黒染床皮ノミ差1寸 コヅチ 01141595

黒染床皮ノミ差1寸

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード01141595品番SC-01
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
材質床皮ブラック寸法(mm)W50×H210質量(g)50適合ベルト幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01141595
2023-01-14
用途: ノミ入れ
Rinofa イチムラ建設業・工事業

画面で見るより実物小さい
バンドが入らない
改善して欲しい

対象商品 : 01141595
2021-12-30
用途: 大工作業

気に入って遣っています。
2代目になります。
8分鑿でちょうどいい感じですね。

対象商品 : 01141595
2017-10-02
用途: 木工事
藏本建築建設業・工事業

ノミを差してみましがしっくり来ています。次回もよろしくお願いいたします。

2021-07-21
用途: 大工仕事
粟田建設

商品到着後、一緒に買ったのみを入れてみたが、キツくて後5cmほど入らないので、少し力を入れて押し込むがほとんど変わらない。しかも、皮の裏側が切れてしまいいきなりゴミになってしまった。一寸のノミ差にしてはサイズが小さすぎるのでは・・・
返金してほしいです。

対象商品 : 01141595
2019-11-12
用途: ノミの携帯移動用に

腰袋に直接入れると破れるので、いつも手に持って移動してましたが、これは腰にぶら下げられるのでよいです。よく使用する4分ノミをいつもぶら下げられて、皮が分厚く刃先が少々当たっても傷まないので重宝しています。1寸と掲載されていますが、実際のところ1寸のノミは半分ぐらいの途中までしか入りませんし入れ初めに気を遣うので、8分以下のノミの携帯用にお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 01141595
2020-04-26
用途: ノミの保管
建設業・工事業

ベルトに通す穴が小さすぎて腰袋などの太いベルトには通せません。結果使えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする