曜日別特売

一段圧縮機

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
定格出力(kW[PS])
吐出空気量(L/min)80
質量(kg)17
内容量1台注文コード01142916品番GHO-1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,000

一段圧縮機の本体は各種機械への組込み用あるいは定置形用にご使用いただけます。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)80質量(kg)17適合機種GH-08D溝数1(プーリ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)回転速度(min-1[r.p.m])1040運転制御方式連続吐出口径Rp1/2出力(kW[PS])0.75(1)溝の形A(プーリ)プーリ外径(mm)240オイル量(L)0.23/0.15(上限/下限)
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする