DN-T81 ペーパーカッター(チタン加工刃搭載) コクヨ 01146583

ペーパーカッター(チタン加工刃搭載)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード01146583品番DN-T81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味(従来比)110%・刃先の硬度2.5倍<すべて当社比>
スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力PPC用紙20枚)
紙の位置合わせが素早く簡単にできるメモリ。メモリは、見やすいUDメモリを採用。
紙のズレを防止するマグネット定規付き。
高級感溢れるシルバー塗装、スタイリッシュな本体色。
本体に替刃・刃受けの収納ケースがあり、取替部品の置き場所に困りません。
刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。
替刃(丸刃・ミシン目刃)、スペア用の刃受けを別売で用意しています。

付属品丸刃(チタン加工刃)・ミシン目刃(チタン加工刃)各1個,刃受け1枚(刃受けのみ本体にセット)仕様20枚切り・チタン加工刃搭載材質テーブル本体/鋼板、スライダー・紙当て/R-ABS、レール/ABS質量(kg)2.4サイズA3外形寸法(mm)284×511×89最大裁断枚数(2往復裁断)PPC用紙20枚最大目盛横幅248mm適合替刃(丸刃・ミシン目刃)DN-T700A、DN-T700B、(替え刃受け)DN-800C最大裁断サイズ430mm
注意
※ミシン目刃はPPC用紙3枚以下でご使用ください。
※「紙押さえロック機構」は付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01146574
2016-02-25
用途: 事務用品
運輸・通信業

少し枚数が多くてもサクサク女性でも操作でき購入して良かったです。

対象商品 : 01146574
2015-06-04
用途: 市民の家利用申し込み書の半券をカットする
小糸第二自治会

今までA4を半分はカットする時、定規を当てて引き裂いていたが、切り口がギザギザになっていました。
20枚を1度でカット出来る為スピードもあがり綺麗に仕上がっています。ミシン目も使えるのが良いです。
セラミックの刃が切れなくなるのがどの程度か、替え刃を何処で買えばいいのか。値段はいくらかか気になるところです。

3が参考にしています
対象商品 : 01146574
2014-12-02
用途: 用紙を切る作業

A4の大きさ対応でもA3が切れるような構造であれば、もっとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする