曜日別特売
H-047 信州型草刈中厚鎌 ホウネンミヤワキ 01147396

信州型草刈中厚鎌

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
柄長さ(mm)420
刃長(mm)180
内容量1本注文コード01147396品番H-047
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途
ヨシ・ススキ等、かたい草(1m~1.5m程の高さ)を刈る時に使用。
刃長(mm)180柄長さ(mm)420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 下草刈り
製造業

普通の、昔ながらの農家が使用するような鎌です。
ナタ鎌で、太めの草や枝、篠などもOKです。
研ぐときには刃が見えている表側を研ぎます。

対象商品 : 01147405
2021-09-10
用途: 長く伸びた雑草の除去

硬い草、長い雑草に効果的です。ただ普通の草には疲れるので他の軽い鎌を使っています。使い分けると良いと思いました。

対象商品 : 01147405
2017-08-07
用途: 農業用水路の草刈り

鎌の重さ、柄のバランスが良く快適に作業が出来て満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする