※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホウネンミヤワキ
両刃厚鎌 樫コブ付柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃長(mm)
150
165
180
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01147737
品番
H-065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,290
用途
雑木や木の枝を切る時などに使用
刃長(mm)
150
柄長さ(mm)
330
刃幅(mm)
約38
刃の種別
鋼付