H-120 勝山下刈鎌 ホウネンミヤワキ 01148936

勝山下刈鎌

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(mm)210
柄長さ(mm)660
内容量1本注文コード01148936品番H-120
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

立っての草刈りや荒刈りに!

刃長(mm)210柄長さ(mm)660質量(g)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01148963
2016-11-18
用途: 園地の管理
農・林・水産業

刃が平刃状では無くカーブを持たせてある。
下草を引き刈るには平刃状の方が能率が良いし、ひこばえの雑木を刈れば撓めた形状では刃こぼれが起きやすい。切れ味が片刃では無い同じ下刈鎌の両刃の物の方が遙かに優れている。私の製品選びが素人なのかも知れませんが、この鎌の購入は失敗でした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする