H-128 両刃登鎌 ホウネンミヤワキ 01149058

両刃登鎌

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本刃長(mm)180柄長さ(mm)360注文コード01149058品番H-128
参考基準価格(税別)¥6,890販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

立っての草刈りや荒刈りに!

刃長(mm)180柄長さ(mm)360質量(g)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01149033
2022-07-21
用途: 測量作業時
昭和測量設計株式会社建設業・工事業

里山で測量作業をする際に、観測器械からターゲットプリズムの間を伐採することがあります。小枝を払う場合は、この両刃登鎌が大活躍です。
カバーについては、町中を持ち運ぶ場合があるので、刃が目立たないように必ず付けるようにしています。なので、できれば樹脂製ではなく皮若しくはレザー製だと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする