曜日別特売
SSBS186 全長ショートタイプセットスクリュー ハヤシ 01157153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSBS186 全長ショートタイプセットスクリュー ハヤシ 01157153
SSBS186 全長ショートタイプセットスクリュー ハヤシ 01157153

全長ショートタイプセットスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼びM18
内容量1個注文コード01157153品番SSBS186
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94
販売価格(税別)
85
寸法B(mm)10寸法L(mm)6材質S45Cピッチ(mm)1.5ねじの呼びM18硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする