※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハヤシ
全長ショートタイプセットスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M20
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M28
M30
M33
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01157162
品番
SSBS208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107
販売価格(税別)
¥
97
バスケットに入れる
寸法B(mm)
10
寸法L(mm)
8
材質
S45C
ピッチ(mm)
1.5
ねじの呼び
M20
硬度
HRC34~43
表面処理
四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)
対応