曜日別特売
SSBZ10 座付きタイプセットスクリュー ハヤシ 01157248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSBZ10 座付きタイプセットスクリュー ハヤシ 01157248
SSBZ10 座付きタイプセットスクリュー ハヤシ 01157248

座付きタイプセットスクリュー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM10
内容量1個注文コード01157248品番SSBZ10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
寸法B(mm)5寸法H(mm)13寸法L(mm)12材質SCM435ピッチ(mm)1.5硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01157284
2022-10-13
用途: フロントパイプのO2センサーの穴塞ぎ
NPO法人マメポニサービス業

トヨタ86の社外エキマニに交換した際、センターパイプにAFセンサーの穴があり、メクラのボルトが付いていましたが、紛失したため同サイズの商品を探した所こちらに辿り着きました。
若干長さが短いですが、問題なく塞げて今のところ紛失もありません。

対象商品 : 01157284
2020-05-03
用途: 車のメンテナンス
その他業種

車のフロントパイプのめくらとして使用してみました。

対象商品 : 01157284
2018-11-29
用途: A/F計のフタに使用

A/F計を使わない時のフタとして使用しました。
問題なく使用できました。

2016-08-10
用途: メクラ栓として

M8の超低背ねじを探していましたがなかなか無く、あっても割高だったり必要な寸法でなかったりでしたので、これで代用しました。本来とは違う用途での使用ですが、求めていた条件にぴったり合い、安価でしたので非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする