曜日別特売
4007024800 軽作業帽用 耳あご紐 ミドリ安全 01157397

 

4007024800 軽作業帽用 耳あご紐 ミドリ安全 01157397
4007024800 軽作業帽用 耳あご紐 ミドリ安全 01157397
4007024800 軽作業帽用 耳あご紐 ミドリ安全 01157397

軽作業帽用 耳あご紐

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード01157397品番4007024800
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質ポリプロピレン繊維などトラスコ品番480-3515適合機種SCL-100A、200A、300A、300VA、400S、400VS質量(g)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: ハスクバーナの
特定非営利活動法人けやの森自然塾教育・研究機関

フォレストヘルメット ファンクショナルに取り付けました。取り付けられる位置の自由度が少ないのですが、取り付けられました。

対象商品 : 01157397
2024-03-02
用途: ヘルメットの脱落防止に
建設業・工事業

当然の事ながらミドリ安全の軽作業用のヘルメットにピッタリ。金額も安くて良いのですがなぜ最初から付属されてないのでしょう?

1が参考にしています
対象商品 : 01157397
2023-11-02
用途: 造園
サービス業

軽作業帽に付けています。着脱が楽で使いやすい優れものです。

対象商品 : 01157397
2023-01-30
用途: 自転車用ヘルメットに取り付け
サービス業

価格が手頃な自転車用ヘルメットを購入したらあご紐が弱々しいので耳あご紐がボタン式で固定できる様なので購入。ヘルメットの穴を利用して見事にセットできました。
着帽して紐をキュト絞められるので固定がバッチリ(ヘルメットは野球帽式)

2が参考にしています
対象商品 : 01157397
2020-05-28
用途: 機械メンテナンス作業
合同会社KYエンタープライズ

物は良いと思います。他の方もレビューされていますが取付方法等の説明書があれば良いと思います。取付は簡単ですが一瞬取付方法を考えてしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 01157397
2019-12-04
用途: 林業の作業時
農・林・水産業

前の顎ひもが痛んだので購入しました。
フィット感良好です。
迅速な配達にも満足です。

対象商品 : 01157397
2023-08-14
用途: 機械組立時
理生エンジニアリング株式会社製造業

ヘルメットは毎日着用するのであご紐が汚れ気になり、取り外し洗うが、あまり綺麗にならない。この商品があれば定期的に交換かでき良いと思う。

対象商品 : 01157397
2022-10-20
用途: 刈払作業 シルバー人材センター会員
サービス業

1㎏を超えるヘルメットは苦痛なのに、国産でフェイスガード、イヤーマフ、あご紐が付いている製品はあまり見た事がありません。必要なら輸入品や、違反でも改造する事が多くなりますが、これは、取付部分がホックの為、少し工夫(自己責任)をすれば大半のヘルメットに利用できます。
但しホックとホックの間があと1cmあれば加工がいらなくなるので対応してほしいと思います。それより、国産でまともな製品を作ってほしいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする