SG-Z48J 制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ 音羽電機工業 01157476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用電圧(V)(最大連続)DC68.0
内容量1個注文コード01157476品番SG-Z48J
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21 対応
接点信号に対応
大きな保護能力
DINレール対応
プラグインタイプ(点検、交換容易)
RoHS規制物質対応

使用電圧(V)(最大連続)DC68.0定格電流(A)10電圧防護レベル(V)(線間)550、(対地間)550耐インパルスC2(8/20μs)10kA、D1(10/35μs)3kA残留電圧(V)140静電容量2800pFRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする