協約寸法SPD クラスⅡ

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可76日以内出荷とは
内容量1個注文コード01157713品番LT-44T2HS
参考基準価格(税別)¥82,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護質量(g)約370使用温度範囲(℃)-25~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20相線式単2・単3・三相3線/4線接続可能電線(mm2)5.5~14JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応出力端子(劣化接点)○公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40電圧防護レベル(V)(線間)2500以下、(対地間)2500以下最大連続使用電圧(V)510AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする