曜日別特売
TSS TSソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01166183

TSソケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径30
内容量1個注文コード01166183品番TSS
参考基準価格(税別)¥176販売価格(税込)¥105
販売価格(税別)
95
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径30最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番446-5318材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット全長(mm)95質量(g)75タイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)95規格JIS規格使用温度範囲5~35℃外径(Φmm)46寸法D(mm)46寸法Z(mm)7JIS規格JIS K 6743
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途: 水道パイプの接続
製造業

旧サイズのパイプが破損した時に手こずりましたがこのソケットを見つけ保守用として購入しました。現在の規格にないサイズなので取扱いしていてとても有難いです。

対象商品 : 01166174
2023-03-30
用途: 潅水パイプの配管
農・林・水産業

特殊サイズの為購入先が少ないのと
ハウス内で使用するので、夏場の高温で変形等で交換するのにも価格が安いので助かります

対象商品 : 01166192
2020-05-06
用途: 修理時
卸売・小売業

このサイズは何処にも売っていないので1個から帰るのはありがたいです。

対象商品 : 01166165
2018-12-12
用途: エアコン交換
有限会社 新幸重設建設業・工事業

エアコンの取り付け時にドレン配管接続で何時も使ってます
何の問題もなしですが、数を多く使うのでもう少し価格が下がると良いのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする