※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
TSチーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径
100
13
16
20
25
28
30
35
40
50
65
75
100
125
150
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01166594
品番
TST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
TSチーズ
モノタロウ
¥
2,198
¥
2,418
税込
呼び径
100
最高使用圧力(MPa)
1
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法H(mm)
152
規格
JIS K 6743
寸法I(mm)
152
寸法Z1(mm)
68
寸法Z2(mm)
68
商品豆知識
配管工事を支える補助部材