曜日別特売
TST TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01166698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS径違いチーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び径30×16
30×16
16×13
20×13
20×16
25×13
25×16
25×20
30×13
30×20
30×25
40×13
40×16
40×20
40×25
40×30
50×13
50×16
50×20
50×25
50×30
50×40
65×50
75×25
75×40
75×50
75×65
100×50
100×75
150×75
内容量1個注文コード01166698品番TST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
呼び径30×16最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番446-5547材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ質量(g)122種類塩ビ・樹脂管用継手寸法H(mm)57規格JIS K 6743寸法I(mm)51寸法Z1(mm)15寸法Z2(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01166698
2020-09-07
用途: スプリンクラーの配管

地元のホームセンターには30×13か30×20はありますがこのサイズは取り扱っていませんのでいつもここで購入しています。また安価ですので助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする