TSWT TS給水栓用チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167538

TS給水栓用チーズ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径25
内容量1個注文コード01167538品番TSWT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
呼び径25ねじの呼びRp1最高使用圧力(MPa)1材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ全長(mm)42タイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)42寸法H(mm)59規格株式会社クボタケミックス規格寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)52アズワン品番64-8747-75接続ねじ種類Rp
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01167556
2023-09-27
用途: 給湯器の減圧弁の凍結ドレンおとしに

給湯器減圧弁を先に購入したものの、寒冷地仕様ではなかったので、先に接続し、プラグでドレンを抜くように接続使用

対象商品 : 01167522
2021-03-21
用途: 灌水配管
農・林・水産業

モノタロウブランドのものがなかったのでこちらを購入しました。
もっと安く購入出来るとありがたいです。

対象商品 : 01167513
2020-02-01
用途: 雨水配管
阪田エネルギー研究所電気・ガス・熱供給・水道業

チーズと給水栓ソケットを合わせても良いかな?とも思ったのですが、
値段がほぼ同じになるのでスペースを考慮し、このパーツにしました。
コストをチーズとソケットを足した金額の、6~7掛けだとよりいっそう使いやすいと
思いますので、検討願いたいです。
ネジ部やパイプの差し込み感覚は良好です。(モノタロさんのホースニップルと組み合わせました)

対象商品 : 01167522
2020-04-13
用途: 農業で潅水配管部品として
農・林・水産業

価格は同種の中でクボタケミックスが一番安いので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 01167538
2017-08-09
用途: 給水配管

金属製チーズだと高価になるので、塩ビは安価で助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする