曜日別特売
TSMVS Ⅱ型 TSメタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167662

TSMVS Ⅱ型 TSメタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167662
TSMVS Ⅱ型 TSメタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167662

TSメタルバルブソケット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径13
内容量1個注文コード01167662品番TSMVS Ⅱ型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径13ねじの呼びR1/2最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番446-5032材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)60規格JIS K 6743寸法B(mm)32寸法d(Φmm)13接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01167662
2020-10-15
用途: 配管工事
教育・研究機関

インサート付なので安心して使用出来る、ホームセンターに無い時もあるので助かります。

対象商品 : 01167662
2020-05-28
用途: 配管
農・林・水産業

安くて早くて安定した製品でとても助かります
今後も使います

対象商品 : 01167696
2018-09-14
用途: 農業用ハウスの潅水設備
農・林・水産業

六角部分まで金属になっており丈夫です。大変安心感があります。

対象商品 : 01167662
2018-09-05
用途: 配管作業
運輸・通信業

メタルシートのバルソケは比較的高価ですが、この値段ならメタルシートのものを気兼ねなく使えます。

対象商品 : 01167687
2018-03-24
用途: 塩ビ管とボールバルブ接続の為
製造業

サンドブラスト用のサイクロン集塵機(自作)と本体(砂タンク)塩ビ継手間の繋ぎに利用しました。特に強度を必要とする部分だったので金属入りを選択しました。ネジがテーパー状なので、バルブで挟んでも塩ビ継手を挟み込みなかったので、スペーサが必要でした。強度が十分あり良かったです。

対象商品 : 01167678
2018-02-28
用途: 自宅水道管の修理
運輸・通信業

この冬の冷え込みで水道管凍結、漏水したので交換の為に購入しました。

対象商品 : 01167687
2017-04-19
用途: 農業用潅水
製造業

バルブとの接続に使用。六角部分も金属なので購入した。取り外すことがあるので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする