曜日別特売
HIT HIチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168046

HIチーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径20
内容量1個注文コード01168046品番HIT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径20トラスコ品番446-4052材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手寸法H(mm)50規格JIS K 6743寸法I(mm)50寸法Z1(mm)15寸法Z2(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01168037
2021-05-28
用途:
サービス業

イレクター程強度を必要としない棚もどきの作成に使用。安いし、加工が楽だし、意外といいかも。ただ、継手の種類が少ないのがネック。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする