曜日別特売
HIT HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI径違いチーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径50×30
内容量1個注文コード01168274品番HIT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
呼び径50×30トラスコ品番446-4222材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ質量(g)278種類塩ビ・樹脂管用継手寸法H(mm)84規格JIS K 6743寸法I(mm)77寸法Z1(mm)21寸法Z2(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする