曜日別特売
HIUS HIユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168563

HIUS HIユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168563
HIUS HIユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168563

HIユニオンソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径13
内容量1個注文コード01168563品番HIUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64
販売価格(税別)
58
呼び径13最高使用圧力(MPa)0.75材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)80規格JIS K 6743寸法t(mm)2.5寸法D1(Φmm)23寸法D0(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01168563
2022-01-03
用途: 水道用
卸売・小売業

水道用に使用します。クボタなので安心して使用出来ます。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする