※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
HIユニオンソケット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
40
13
20
25
30
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01168606
品番
HIUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
呼び径
40
最高使用圧力(MPa)
0.75
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
120
規格
JIS K 6743
寸法t(mm)
4
寸法D1(Φmm)
53
寸法D0(Φmm)
48
商品豆知識
配管工事を支える補助部材