クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
HI給水栓用エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
16×13
13
16×13
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01168703
品番
HIWL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エルボ HI給水栓用
モノタロウ
¥
59
¥
65
税込
呼び径
16×13
ねじの呼び
Rp1/2
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
90°エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
寸法L1(mm)
43
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
34
寸法L2(mm)
32
アズワン品番
64-8550-87
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材