曜日別特売
HIWL HI給水栓用エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI給水栓用エルボ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径20
内容量1個注文コード01168712品番HIWL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径20ねじの呼びRp3/4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格寸法L1(mm)51寸法D1(Φmm)37寸法D2(Φmm)42寸法L2(mm)36アズワン品番64-8550-88接続ねじ種類Rp
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする