クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
HIメタル給水栓エルボ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
13×1/2
13×1/2
16×1/2
20×1/2
20×3/4
25×1
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01168773
品番
HIMWL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エルボ HI給水栓用 インサート付
モノタロウ
¥
169
¥
186
税込
呼び径
13×1/2
ねじの呼び
Rp1/2
トラスコ品番
446-3684
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
90°エルボ
タイプ
HI
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6743
寸法L1(mm)
38
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
34
寸法L2(mm)
29
使用流体
水道用
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材