曜日別特売
HIMWL HIメタル給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIメタル給水栓エルボ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径25×1
内容量1個注文コード01168807品番HIMWL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
呼び径25×1ねじの呼びRp1トラスコ品番446-3722材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743寸法L1(mm)59寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)52寸法L2(mm)40使用流体水道用接続ねじ種類Rp
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01168798
2022-06-27
用途: 井戸ポンプ散水配管用
有限会社ニシムラ技研建設業・工事業

家庭用井戸ポンプの配管に使用、標準どうりで問題なし

対象商品 : 01168773
2019-04-19
用途: 家庭菜園の水耕栽培

とてもよくできた商品でした。丈夫であるとともに、くるいもなく、気持ちよく作業ができました。

対象商品 : 01168782
2015-06-25
用途: 水栓取り付け

普通に使え問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする