曜日別特売
HIMVS Ⅱ型 HIメタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIメタルバルブソケット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径30×1-1/4
内容量1個注文コード01168992品番HIMVS Ⅱ型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
呼び径30×1-1/4ねじの呼びRトラスコ品番446-3676材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)95規格JIS規格使用温度範囲5~35℃呼び径(B)1-1/4最高使用圧力(MPa)1最高使用圧力1.0MPa寸法B(mm)55寸法d(Φmm)31使用流体水道用JIS規格JIS K 6743接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 牛舎のウォーターカップ
農・林・水産業

プラスチックのものを使っていたら、ネジの付け根が2回切れてしまったので、こちらに変えてみた。強くてよさそう。

1が参考にしています
対象商品 : 01168965
2024-08-25
用途: 水道管の増設
自動車・二輪車・自転車関連業

ちゃんとした会社の製造品です。
全く持って問題、不満もございません。

対象商品 : 01168992
2020-07-03
用途: 新設 井戸ポンプ設置に伴う配管工事用に使用します。
テクノサービス大松サービス業

非常に良い配管部品です。有り難う御座いました。
引き続き今後共、よろしくお願いします。

対象商品 : 01168965
2018-02-28
用途: 自宅の水道修理
運輸・通信業

この冬の冷え込みで水道管凍結、漏水したので交換の為に購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 01168974
2016-04-22
用途: 水道配管

土壌に塩分が多いので錆びないでいいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする