HT-L HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169412

HT耐熱エルボ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径20
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード01169412品番HT-L
参考基準価格(税別)¥493販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
呼び径20最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番446-4362材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手寸法H(mm)53規格JIS K 6777呼び径(B)3/4使用流体給湯呼び径(A)20最高使用温度(流体温度)℃90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01169412
2024-12-29
用途: 給湯配管の更新に
その他業種

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。

2025-05-06
用途: 水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品 : 01169403
2021-12-21
用途: 自宅の給湯器の配管用

自宅の給湯器の交換による配管変更に使用。他社製品は使ってないのでわかりませんが、使用には全く問題ありません。

対象商品 : 01169394
2020-10-17
用途: 家の水道管後付け
TAI-ANその他業種

戸建の外の1階にある水道から分岐して3階部分まで追加で蛇口を取り付けるのに使用しました。
熱に強いので耐熱用結束バンドで固定しながら作業しました。曲がりもなく使用してよかったです。

対象商品 : 01169412
2019-12-11
用途: 庭の岩風呂作成
自動車・二輪車・自転車関連業

造りもしっかりしており安心して使えそうです。この価格でこの品質なら文句無し。ら

対象商品 : 01169403
2019-11-20
用途: 給湯配管工事に
有限会社新井商店電気・ガス・熱供給・水道業

安価に手に入り、工事代が日当請求が当たり前な時代になったので、
多少利益が出て助かります。

対象商品 : 01169412
2019-10-01
用途: 食洗機の排水に

メーカー品質なので問題なく使えました 肉厚で丈夫そうで良い物だと思います

対象商品 : 01169394
2019-04-23
用途: 温水器からの配管
不動産業

近所のホムセンで見かけたのより肉厚で良い.配送も早くて良い.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする