DV-DL DVエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169692

DVエルボ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード01169692品番DV-DL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径100トラスコ品番783-4209材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)112規格JIS K 6739寸法Z(mm)62寸法R(mm)65(参考)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする