クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
DVエルボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径
150
30
40
50
65
75
100
125
150
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01169717
品番
DV-DL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び径
150
トラスコ品番
783-4225
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
168
規格
JIS K 6739
寸法Z(mm)
88
寸法R(mm)
89.5(参考)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材