※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
DV大曲Y
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径
40
40
50
65
75
100
50×40
75×40
75×50
100×40
100×50
100×65
100×75
125×100
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01170112
品番
DV-LT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
チーズ 大曲り DV 90°
モノタロウ
¥
109
¥
120
税込
呼び径
40
トラスコ品番
783-4896
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°大曲がりY
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6739
寸法L1(mm)
74
寸法L2(mm)
45
寸法L3(mm)
74
寸法Z1(mm)
52
寸法Z2(mm)
23
寸法Z3(mm)
52
商品豆知識
配管工事を支える補助部材