曜日別特売
DV-LT DV大曲Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV大曲Y

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径65
内容量1個注文コード01170137品番DV-LT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
呼び径65トラスコ品番783-4926材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がりY種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739寸法L1(mm)125寸法L2(mm)68寸法L3(mm)125寸法Z1(mm)90寸法Z2(mm)33寸法Z3(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする