※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
DV45°Y
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
規格
JIS K 6739
呼び径
40
注文コード
01170243
品番
DV-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
規格・呼び径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
DV 45° Y
モノタロウ
¥
79
¥
87
税込
呼び径
40
トラスコ品番
783-4161
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
45°Y
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6739
寸法L1(mm)
34
寸法L2(mm)
80
寸法L3(mm)
84
寸法Z1(mm)
12
寸法Z2(mm)
58
寸法Z3(mm)
62
商品豆知識
配管工事を支える補助部材