DV-Y DV45°Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV45°Y

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径50
内容量1個注文コード01170252品番DV-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径50トラスコ品番783-4179材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°Y種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739寸法L1(mm)45寸法L2(mm)97寸法L3(mm)103寸法Z1(mm)20寸法Z2(mm)72寸法Z3(mm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする