※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
DVソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径
30
30
40
50
65
75
100
125
150
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01170338
品番
DV-DS
参考基準価格(税別)
¥96
販売価格(税込)
¥44
販売価格(税別)
¥
40
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
DVソケット
モノタロウ
¥
22
¥
24
税込
呼び径
30
トラスコ品番
783-4306
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
39
規格
JIS K 6739
寸法Z(mm)
3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材