DVS DVバルブ用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170584

 

DVS DVバルブ用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170584
DVS DVバルブ用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170584

DVバルブ用ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径50×2"
内容量1個注文コード01170584品番DVS
参考基準価格(税別)¥389販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径50×2"最高使用圧力(MPa)無圧材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)68規格メーカー規格寸法d(mm)51山数ネジ部/11(25.4mmにつき)寸法D1(Φmm)67寸法D2(Φmm)59.614寸法W(mm)12使用流体排水用寸法l1(mm)25寸法l3(mm)31寸法l2(mm)15.88接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01170575
2019-06-15
用途: オーバーフロー水槽
その他業種

ホームセンターをいくら探しても見つからず、モノタロウさんでやっと見つけることが出来ました。在庫も品数も豊富で、価格も安く、梱包も発送も早いので、今後もモノタロウさんでまず探したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする