ES-B DVヤリトリ ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ES-B DVヤリトリ ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170636
ES-B DVヤリトリ ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170636

DVヤリトリ ソケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径65
呼び径(A)65
内容量1個注文コード01170636品番ES-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
呼び径65最高使用圧力(MPa)無圧材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)170規格メーカー規格寸法d(mm)78呼び径(B)2・1/2寸法D(Φmm)76寸法D1(Φmm)97寸法D2(Φmm)86寸法D1(mm)97寸法D2(mm)86使用流体排水用呼び径(A)65寸法l1(mm)107寸法l2(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01170627
2023-04-30
用途: 配管破損により修理に使用。
農・林・水産業

初めて使用したので取り付け方の知識がなかったため、
最初取り付けができなかった。

対象商品 : 01170645
2019-09-20
用途: 屋外排水壁腰に使用
株式会社 薬秀建設業・工事業

配管が楽にできた。
既存配管に接続がスムーズに行なえた。

対象商品 : 01170654
2018-06-27
用途: 増設工事
製造業

既設配管の狭い場所で左右どちらにも動かせない場所での増設工事に役に立つ製品です。

対象商品 : 01170654
2015-11-28
用途: 配管

よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする