クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
DV継手 大曲両Y
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
75
75
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01170688
品番
WLT
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径
75
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°大曲がり両Y
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6739
寸法L1(mm)
140
寸法L2(mm)
78
寸法L3(mm)
140
寸法Z1(mm)
100
寸法Z2(mm)
38
寸法Z3(mm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材