WLT DV継手 大曲両Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WLT DV継手 大曲両Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170697
WLT DV継手 大曲両Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170697

DV継手 大曲両Y

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード01170697品番WLT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
呼び径100材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がり両Y種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739寸法L1(mm)178寸法L2(mm)95寸法L3(mm)178寸法Z1(mm)128寸法Z2(mm)45寸法Z3(mm)128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする