VU-45L VU45°L クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU45°L

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径125
内容量1個注文コード01170855品番VU-45L
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径125最高使用圧力(MPa)無圧トラスコ品番467-8940材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボ質量(g)-タイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)103規格AS38寸法Z(mm)38使用流体排水寸法R(mm)92(参考)呼び径(A)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01170837
2023-03-03
用途: 下水道配管

何かと一緒に購入でき送料が無料ならとにかく安いです。

対象商品 : 01170855
2021-09-15
用途: 田の取水口と導水の為に45°の曲りに使用

パイプを埋けたのですが取水口と田の中への導水が45°の曲りが必要になった

対象商品 : 01170803
2017-05-05
用途: 配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品 : 01170803
2017-06-06
用途: 洗面化粧台の交換時に使いました狭いところの排水管接続工事に使用
有限会社サンタワー工房

洗面化粧台の排水管接続工事に使用、うまくつなげた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする