曜日別特売
VU-LT VU90°大曲Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU90°大曲Y

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード01171275品番VU-LT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径100トラスコ品番446-6471材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がりY種類塩ビ・樹脂管用継手規格AS38寸法L1(mm)178寸法L2(mm)95寸法L3(mm)178寸法Z1(mm)128寸法Z2(mm)45寸法Z3(mm)128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする