※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
VU90°大曲Y
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径
100×50
50
75
100
75×50
100×50
100×75
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01171293
品番
VU-LT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
チーズ 大曲り VU90°
モノタロウ
¥
469
¥
516
税込
呼び径
100×50
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°大曲がりY
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
AS38
寸法L1(mm)
116
寸法L2(mm)
82
寸法L3(mm)
115
寸法Z1(mm)
66
寸法Z2(mm)
32
寸法Z3(mm)
90
商品豆知識
配管工事を支える補助部材